テープカッター 刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
178件の「テープカッター 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はがせる テープのり」、「テープカッター金具」、「テープカッター 替刃」などの商品も取り扱っております。
テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]ランキング1位
プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応
1個
93税込102
当日出荷


テープカッター用替刃 オープン工業ランキング3位
1枚
87税込96
当日出荷

Simple Use 分別はさみ パール金属ランキング4位
カッターのように使える分別はさみ。刃先の長さが違うのでまるでカッターナイフのように使えます。紙パックの分別や、クラフトテープのカットに便利です。とび出た先端はダンボールの開梱にも。ペットボトルのフィルム剥がしやキャップリング外しなどの分解にも使えます。L字型の刃形状なので、手やハンドルが切ったものにぶつかりにくいです。指がすべて入る大きなハンドルでしっかり握れて持ちやすい!肌なじみのよいソフトグリップです。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)70寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)170×15×85
1個
849税込934
翌々日出荷

テープカッター<カルカット> 替刃 コクヨランキング5位
カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。 約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
1個
719税込791
当日出荷

適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
1個
29税込32
当日出荷

きれいな状態で持ち運びができるカッター付きケース。 ダイヤルを回すとテープをかんたんに繰り出せる。 軽くまっすぐにカットできる。 シャッター付きでごみが入りにくい。
材質本体:ABS・POM、刃:ステンレス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×24繰り返し・詰め替え対応
1個
449税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
1個
199税込219
当日出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。 カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)30材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)5高さ(mm)200
1枚
339税込373
当日出荷

1個
589税込648
当日出荷

ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番003-2522幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)240奥行(mm)165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60最大テープ幅(mm)50
1個
1,898税込2,088
当日出荷

順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
1台
89,980税込98,978
当日出荷

1セット(2個)
139税込153
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
1個
729税込802
当日出荷

1.軽く直線的に貼れる。2.刃は安全カバー付きで安心。3.ラクラク給水、着脱式の水タンクユニット。4.テープが乾いたら、送りダイヤルで再湿。5.一般的なテープカッターと同じ感覚で使いやすい
用途FKKガムテープECO専用ハンドカッターGHC-50関連資料(0.53MB) (0.53MB)
1台
11,980税込13,178
4日以内出荷

ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ弱粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)